Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Flexverbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S2802190

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318020143

Sonepar Artikelnummer

120843636

Hersteller Artikelnummer

S2802190

Hersteller Typ

3PH VERB-FLEX BK

Hersteller Artikel Nr.:

S2802190

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.247 kg

3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm