Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Flexverbinder TRACK basic TRACK BASIC 3PH FLEX-CON WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200607

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85366190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438385

Sonepar Artikelnummer

121391258

Hersteller Artikelnummer

42200607

Hersteller Typ

TRACK BASIC 3PH FLEX-CON WH

Hersteller Artikel Nr.:

42200607

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.215 kg

3 Phasen-Flexverbinder TRACK basic Farbe weiß (ähnlich RAL9016) zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Leitungseinführung von oben, montiert in einem Winkel bis maximal 180°, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbaulänge: 265 mm