Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-L-Verbinder TRACK advanced TRACK ADV 3PH+DALI L-CON O WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200553

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85366190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438903

Sonepar Artikelnummer

121391216

Hersteller Artikelnummer

42200553

Hersteller Typ

TRACK ADV 3PH+DALI L-CON O WH

Hersteller Artikel Nr.:

42200553

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.191 kg

3 Phasen-L-Verbinder TRACK advanced Farbe weiß (ähnlich RAL9016) Kodierung: außen zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen zur Einspeisung von zwei Stromschienen Leitungseinführung von oben Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbauabmessungen: 90x90x38 mm Zuleitung: max.2,5 mm² Bei Planung ist die Kodierung zu berücksichtigen.