Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-L-Verbinder TRACK basic TRACK BASIC 3PH L-CON I BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200596

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438279

Sonepar Artikelnummer

121391259

Hersteller Artikelnummer

42200596

Hersteller Typ

TRACK BASIC 3PH L-CON I BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200596

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.290 kg

3 Phasen-L-Verbinder TRACK basic Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Kodierung/ innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Leitungseinführung von oben, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbauabmessungen: 90x90x38 mm, Bei Planung ist die Kodierung zu berücksichtigen