ZUMTOBEL - 3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020167
Sonepar Artikelnummer
120843547
Hersteller Artikelnummer
S2802210
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2802210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
29 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.013 kg


