Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60211185

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167571971

Sonepar Artikelnummer

121134952

Hersteller Artikelnummer

60211185

Hersteller Typ

3PH/L3+DALI TRACK 1000 WH

Hersteller Artikel Nr.:

60211185

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.000 kg

3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, weiß, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, Gewicht: 1 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung 1x16A, Zuleitung min. 5x1,5mm² (inklusive DALI)