Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S2801230

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318019680

Sonepar Artikelnummer

120843614

Hersteller Artikelnummer

S2801230

Hersteller Typ

3PH/L3+DALI VERB WH

Hersteller Artikel Nr.:

S2801230

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.042 kg

3 Phasen/L3+DALI-Verbinder, weiß, zur abstandslosen elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Abmessungen: 84x84x27 mm