ZUMTOBEL - 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2803380
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020747
Sonepar Artikelnummer
120843616
Hersteller Artikelnummer
S2803380
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI VERB BLIND WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2803380
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


