ZUMTOBEL - 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2803390
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020754
Sonepar Artikelnummer
120843617
Hersteller Artikelnummer
S2803390
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI VERB BLIND BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2803390
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


