Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Pendel-Adapter

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60280072

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318882604

Sonepar Artikelnummer

120843991

Hersteller Artikelnummer

60280072

Hersteller Typ

3CU ADAPT ANSCHL-GEH BK

Hersteller Artikel Nr.:

60280072

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.190 kg

3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), schwarz, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Durchmesser 6,0 mm oder max. Durchmesser 7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen), maximal zulässige Zugbelastung der Leitung: 3x0,75mm² max.3,3kg Fmax 33N, 3x1,00mm² max.4,5kg Fmax 45N, 3x1,50mm² max.5,0kg Fmax 50N, Abmessungen: D = 30 mm, H = 83 mm, Hinweis: Nicht für L3+DALI-Anwendung geeignet!