Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Pendel-Adapter TRACK basic TRACK BASIC 3PH PEND ADAPT BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200610

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438415

Sonepar Artikelnummer

121391265

Hersteller Artikelnummer

42200610

Hersteller Typ

TRACK BASIC 3PH PEND ADAPT BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200610

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.050 kg

3 Phasen-Pendel-Adapter TRACK basic Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, elektrische Daten: 10A/ 250V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-Fmit Durchmesser 6,0 - Durchmesser 9,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen), maximal zulässige Zugbelastung der Leitung: 3x0,5 mm² Fmax 22 N , 3x0,75 mm² Fmax 33 N, 3x1,00 mm² Fmax 45 N, Zubehör 42200652 zum Eindrücken der Leitungen separat zu bestellen