Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Stahlseilabhängung TRACK BASIC/ADV SUSP SET 5000

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22173127

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757440531

Sonepar Artikelnummer

121391291

Hersteller Artikelnummer

22173127

Hersteller Typ

TRACK BASIC/ADV SUSP SET 5000

Hersteller Artikel Nr.:

22173127

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

3 Phasen-Stahlseilabhängung TRACK basic/advanced werkzeuglose Verbindung zur Tragschiene, Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl, Patentabhänger für stufenlose Höhenverstellung, Stahlseil: Durchmesser 1,8 mm, Länge 2000 mm Tragkraft 5 kg