ZUMTOBEL - 3-Phasen Stromschiene TRACK basic TRACK BASIC 3PH 1000 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200578
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757438095
Sonepar Artikelnummer
121391241
Hersteller Artikelnummer
42200578
Hersteller Typ
TRACK BASIC 3PH 1000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
42200578
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.900 kg


