ZUMTOBEL - 3-Phasen Stromschiene TRACK basic TRACK BASIC 3PH 2000 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200583
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757438149
Sonepar Artikelnummer
121391242
Hersteller Artikelnummer
42200583
Hersteller Typ
TRACK BASIC 3PH 2000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
42200583
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.800 kg


