ZUMTOBEL - 3-Phasen Stromschiene TRACK basic TRACK BASIC 3PH 2000 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200587
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757438187
Sonepar Artikelnummer
121391243
Hersteller Artikelnummer
42200587
Hersteller Typ
TRACK BASIC 3PH 2000 SR
Hersteller Artikel Nr.:
42200587
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.800 kg


