ZUMTOBEL - 3-Phasen Stromschiene TRACK basic TRACK BASIC 3PH 3000 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200584
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757438156
Sonepar Artikelnummer
121391245
Hersteller Artikelnummer
42200584
Hersteller Typ
TRACK BASIC 3PH 3000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
42200584
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.800 kg


