Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-T-Verbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S2802170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318020129

Sonepar Artikelnummer

120843674

Hersteller Artikelnummer

S2802170

Hersteller Typ

3PH VERB-T ERD-A L BK

Hersteller Artikel Nr.:

S2802170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.206 kg

3 Phasen-T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x110x34 mm