Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-T-Verbinder TRACK basic TRACK BASIC 3PH T-CON O L BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200600

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438316

Sonepar Artikelnummer

121391267

Hersteller Artikelnummer

42200600

Hersteller Typ

TRACK BASIC 3PH T-CON O L BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200600

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.240 kg

3 Phasen-T-Verbinder TRACK basic Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Kodierung außen und außen und links zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Leitungseinführung von oben, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbauabmessungen: 148x89x38 mm, Bei Planung ist die Kodierung zu berücksichtigen