Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Winkelverbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S2802150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318020105

Sonepar Artikelnummer

120843507

Hersteller Artikelnummer

S2802150

Hersteller Typ

3PH VERB-W ERD-A BK

Hersteller Artikel Nr.:

S2802150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.142 kg

3 Phasen-Winkelverbinder, schwarz, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mm