Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-X-Verbinder TRACK basic TRACK BASIC 3PH X-CON BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200604

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438354

Sonepar Artikelnummer

121391271

Hersteller Artikelnummer

42200604

Hersteller Typ

TRACK BASIC 3PH X-CON BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200604

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.340 kg

3 Phasen-X-Verbinder TRACK basic Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Leitungseinführung von oben, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbauabmessungen: 148x148x38 mm