Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-X-Verbinder TRACK basic TRACK BASIC 3PH X-CON WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200605

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438361

Sonepar Artikelnummer

121391272

Hersteller Artikelnummer

42200605

Hersteller Typ

TRACK BASIC 3PH X-CON WH

Hersteller Artikel Nr.:

42200605

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.400 kg

3 Phasen-X-Verbinder TRACK basic Farbe weiß (ähnlich RAL9016) zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Leitungseinführung von oben, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbauabmessungen: 148x148x38 mm