ZUMTOBEL - 3PH/L3+DAL-Kaschierung Winkelverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020211
Sonepar Artikelnummer
120964619
Hersteller Artikelnummer
S2802260
Hersteller Typ
ABD-PL VERB-W 3PH/L3+DALI WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2802260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389019
Gewicht:
0.045 kg


