ZUMTOBEL - 3PH/L3+DALI-Befestigungsstücke, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S0581030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318011219
Sonepar Artikelnummer
120843589
Hersteller Artikelnummer
S0581030
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI MONT-ZUBEH SCHIENE 2STCK
Hersteller Artikel Nr.:
S0581030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


