ZUMTOBEL - 3PH/L3+DALI-Befestigungsstücke, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S0581040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318011226
Sonepar Artikelnummer
120843590
Hersteller Artikelnummer
S0581040
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI MONT-ZUBEH SCHIENE 3STCK
Hersteller Artikel Nr.:
S0581040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.064 kg


