ZUMTOBEL - 3PH/L3+DALI-Dekorationshaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S0583470
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318011318
Sonepar Artikelnummer
120843553
Hersteller Artikelnummer
S0583470
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI DEKO-HAKEN
Hersteller Artikel Nr.:
S0583470
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389019
Gewicht:
0.012 kg


