ZUMTOBEL - 3PH/L3+DALI-Winkelbacken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S0583340
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318011301
Sonepar Artikelnummer
120843552
Hersteller Artikelnummer
S0583340
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE
Hersteller Artikel Nr.:
S0583340
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389019
Gewicht:
0.060 kg


