Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3Phasen-Gewindestangenabhängung TRACK BASIC/ADV THREADED ROD KIT 1000 BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200643

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757439788

Sonepar Artikelnummer

121391292

Hersteller Artikelnummer

42200643

Hersteller Typ

TRACK BASIC/ADV THREADED ROD KIT 1000 BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200643

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.208 kg

3Phasen-Gewindestangenabhängung TRACK basic/advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Gewindestange M6, Länge 1000 mm zur Höheneinstellung bauseits kürzen, Feinjustierung durch Drehen der Gewindestange kaschiert mit Kunststoffschlauch, mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente Baldachin aus Kunststoff, maximale Zugbelastung: 12,5 kg