Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3Phasen-Pendelrohrabhängung TRACK BASIC/ADV PEND TUBE KIT 1200 BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200641

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757439764

Sonepar Artikelnummer

121391284

Hersteller Artikelnummer

42200641

Hersteller Typ

TRACK BASIC/ADV PEND TUBE KIT 1200 BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200641

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.500 kg

3Phasen-Pendelrohrabhängung TRACK basic/advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Stahl-Pendelrohr: Durchmesser 13 mm, Länge 1200 mm, zur Höheneinstellung bauseits kürzen, Feinjustierung durch Schraubklemmung im Baldachin mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente Baldachin aus Stahlblech maximale Zugbelastung: 12,5 kg