Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Abblendrahmen CSP MRC/MRW installation frame BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Abblendrahmen CSP MRC/MRW installation frame BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22173130

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8600850048966

Sonepar Artikelnummer

121390191

Hersteller Artikelnummer

22173130

Hersteller Typ

CSP MRC/MRW installation frame BK

Hersteller Artikel Nr.:

22173130

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.250 kg

Abblendrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz (ähnlich RAL 9005), zur finalen Montage der CROSSIGN PRO 120 und 160 MSC sowie der CROSSIGN PRO ESC und ANT MSC in die Betondecke, Gewicht: 0,25kg. Der Abblendrahmen schnappt dazu in das vormontierte Betoneingießgehäuse 22172901 CSP MRC/MRW CCS ein.