ZUMTOBEL - Abblendring mit Folie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169664
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802094
Sonepar Artikelnummer
120847566
Hersteller Artikelnummer
22169664
Hersteller Typ
SUP2 M FOIL OVAL 1/60
Hersteller Artikel Nr.:
22169664
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
13 mm
Durchmesser:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg


