ZUMTOBEL - Abblendring mit Folie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169668
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802148
Sonepar Artikelnummer
120847745
Hersteller Artikelnummer
22169668
Hersteller Typ
SUP2 S FOIL OVAL 1/3
Hersteller Artikel Nr.:
22169668
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


