ZUMTOBEL - Abblendring mit Folie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169671
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe/Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802179
Sonepar Artikelnummer
120847748
Hersteller Artikelnummer
22169671
Hersteller Typ
SUP2 S FOIL WFL
Hersteller Artikel Nr.:
22169671
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


