ZUMTOBEL - Abblendring mit Folie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169673
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe/Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802193
Sonepar Artikelnummer
120847750
Hersteller Artikelnummer
22169673
Hersteller Typ
SUP2 M FOIL FL
Hersteller Artikel Nr.:
22169673
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
13 mm
Durchmesser:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg


