ZUMTOBEL - Abblendring mit Folie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169675
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe/Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802216
Sonepar Artikelnummer
120847752
Hersteller Artikelnummer
22169675
Hersteller Typ
SUP2 L FOIL SP
Hersteller Artikel Nr.:
22169675
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
16 mm
Durchmesser:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.006 kg


