ZUMTOBEL - Abblendtubus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169684
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe/Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802308
Sonepar Artikelnummer
120847926
Hersteller Artikelnummer
22169684
Hersteller Typ
SUP2 L TUBE BK
Hersteller Artikel Nr.:
22169684
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
46 mm
Durchmesser:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


