ZUMTOBEL - Abblendtubus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe/Tiefe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802315
Sonepar Artikelnummer
120847927
Hersteller Artikelnummer
22169685
Hersteller Typ
SUP2 M TUBE BK
Hersteller Artikel Nr.:
22169685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
34 mm
Durchmesser:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


