ZUMTOBEL - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169713
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802919
Sonepar Artikelnummer
120847866
Hersteller Artikelnummer
22169713
Hersteller Typ
SUP2 TRACK COVER 2M BK
Hersteller Artikel Nr.:
22169713
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.230 kg


