ZUMTOBEL - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167396482
Sonepar Artikelnummer
120965572
Hersteller Artikelnummer
60211111
Hersteller Typ
SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M SR
Hersteller Artikel Nr.:
60211111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


