ZUMTOBEL - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211109
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167396468
Sonepar Artikelnummer
120965573
Hersteller Artikelnummer
60211109
Hersteller Typ
SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
60211109
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


