ZUMTOBEL - Abdeckrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22166854
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318952284
Sonepar Artikelnummer
120843737
Hersteller Artikelnummer
22166854
Hersteller Typ
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC WH
Hersteller Artikel Nr.:
22166854
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


