ZUMTOBEL - Abdeckrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22166855
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318952291
Sonepar Artikelnummer
120844008
Hersteller Artikelnummer
22166855
Hersteller Typ
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC SR
Hersteller Artikel Nr.:
22166855
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


