ZUMTOBEL - Abdeckrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299039811
Sonepar Artikelnummer
120856077
Hersteller Artikelnummer
22171000
Hersteller Typ
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg


