ZUMTOBEL - Abdeckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171550
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299333834
Sonepar Artikelnummer
120965786
Hersteller Artikelnummer
22171550
Hersteller Typ
TECTON T AK L1500 PP WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171550
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg


