ZUMTOBEL - Abdeckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171553
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299333865
Sonepar Artikelnummer
120965787
Hersteller Artikelnummer
22171553
Hersteller Typ
TECTON T AK L2000 PP SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171553
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


