ZUMTOBEL - Abdeckstreifen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170793
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319443544
Sonepar Artikelnummer
120854081
Hersteller Artikelnummer
22170793
Hersteller Typ
TECTON T/KK AK 1498 PP BK
Hersteller Artikel Nr.:
22170793
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


