ZUMTOBEL - Abdeckstreifen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1997 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299167477
Sonepar Artikelnummer
120878425
Hersteller Artikelnummer
22171341
Hersteller Typ
TECTON T AK-GP 1997 PP BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1997 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.100 kg


