ZUMTOBEL - Abdeckstreifen silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170181
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1997 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709924079
Sonepar Artikelnummer
120851184
Hersteller Artikelnummer
22170181
Hersteller Typ
TECTON T/KK AK 1997 PP SR
Hersteller Artikel Nr.:
22170181
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1997 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.140 kg


