ZUMTOBEL - Abdeckstreifen silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171339
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299167453
Sonepar Artikelnummer
120878423
Hersteller Artikelnummer
22171339
Hersteller Typ
TECTON T AK-GP 1498 PP SR
Hersteller Artikel Nr.:
22171339
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


