ZUMTOBEL - Abdeckstreifen silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171342
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1997 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299167484
Sonepar Artikelnummer
120878426
Hersteller Artikelnummer
22171342
Hersteller Typ
TECTON T AK-GP 1997 PP SR
Hersteller Artikel Nr.:
22171342
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1997 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


