ZUMTOBEL - Abdeckstreifen TEC2 COV-F 1500 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172481
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1506 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757182967
Sonepar Artikelnummer
121391139
Hersteller Artikelnummer
22172481
Hersteller Typ
TEC2 COV-F 1500 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172481
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1506 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.080 kg


